曜日別特売

防虫テープ(M)

防虫テープ(M) - まつうら工業
(5件のレビュー)

虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。

用途菜園の防虫テープとしてテープ幅(mm)30内容量1個
注意
※このテープは電気を伝える性質があります。電線などに引っかかった場合は感電の危険がありますので、速やかに電力会社などに連絡してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50967866-0.03200シルバー(銀)
オープン
848
933(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50967866
2024-11-14
用途: アブラムシ除けに
農・林・水産業

ソラマメ栽培時のアブラムシ除けに三段に張り巡らせています。丈夫でいつまでもキラキラと光の反射が長続きするのと、吹流し状にして風になびかせるような使い方もできます。

1が参考にしています
対象商品 : 50967866
2020-05-22
用途: 家庭菜園に必要
ai*house卸売・小売業

虫を防ぐには、このテープは必須です
私が買ったのは横幅が少し狭かったかなと思います

1が参考にしています
対象商品 : 50967866
2019-04-07
用途: アブラムシ除け
不動産業

使ってみたけど効果は薄い。薬剤は使いたくないので、マリーゴールドでも植えるかな…

対象商品 : 50967866
2018-07-04
用途: 防虫・防鳥
農・林・水産業

トマトの所へ設置したらカラスがいたずらに来なくなった。

3が参考にしています
対象商品 : 50967866
2018-06-18
用途: ガーデニングのアブラムシ対策
サービス業

半年使っての感想です テープは貼るタイプでわ無い 色は段々落ちて行きます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする