曜日別特売

日ざし「強力」 カットシェード

日ざし「強力」 カットシェード - まつうら工業日ざし「強力」 カットシェード - まつうら工業
(2件のレビュー)

UVカット率95%、光反射率90%、日射熱カット80%。夏場の室温上昇を抑えて、節電・省エネ効果を発揮します。

仕様巾方向ハトメ、簡易取り付けひも付長さ(m)2幅(m)1生地デュポン社製タイベック素材使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50967918-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50967918
2024-06-04
用途: 西日のガード
necommune農・林・水産業

見た目も涼し気で、木陰のような影を作ってくれます。

対象商品 : 50967918
2017-08-22
用途: ベランダの日除け
不動産業

白色が涼しげで困っていた西陽をシャットアウトしてくれとてもきにいってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする