まつうら工業
極細防虫ネット
細かい網目が害虫をシャットアウト、0.6mm目合。光線透過率約86%
内容量
1個
注意
※夏場には適度に換気を行って使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50967997
-
1.8
5
白
ポリエチレン
0.6
約86
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください