まつうら工業
手芸・梱包・園芸用PPソフトロープ
太サイズ8mmの3本、溶着PPソフトロープです。
用途
布草履作成にピッタリの太さです。
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968006
-
8
50
ポリプロピレン
白
500
3本撚り、溶着
シュリンクパック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください