まつうら工業
PPバンド(手締めストッパー専用)
手締め専用PPバンド、柔らかいタイプです。
用途
ダンボール梱包、木材等の結束に
タイプ
手締め専用バンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968094
-
15
1000
黄
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください