まつうら工業
クラフトバンド
サイズ
13本こより
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968112
-
10
古紙100%
白
115
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
10日以内出荷
50968268
-
10
古紙100%
茶
115
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください