ネット緩衝材

ネット緩衝材 - まつうら工業ネット緩衝材 - まつうら工業ネット緩衝材 - まつうら工業ネット緩衝材 - まつうら工業ネット緩衝材 - まつうら工業ネット緩衝材 - まつうら工業ネット緩衝材 - まつうら工業
(1件のレビュー)
用途果物等の緩衝材に厚さ(mm)7寸法(縦×横)(mm)300×450内容量1個(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968198-発泡ポリエチレン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968198
2021-11-10
用途: 美術大学入学試験(実技)の対策のための「モチーフ」として使用。
有限会社 長野美術研究所教育・研究機関

成安造形大学の特別入学試験(給付制)の実技試験「デッサン」に用いられるモチーフが、事前に公開されており、その品が「まつうら工業株式会社の”ネット緩衝材”」です。受講生達は自宅での描写練習のために、注文している様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする