まつうら工業
PPバンド
タイプ
手締め、機械兼用バンド
紙管内径(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968548
-
9
500
黄
オープン
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
当日出荷
50968557
-
9
500
青
オープン
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください