PEクリアーシート

PEクリアーシート - まつうら工業PEクリアーシート - まつうら工業PEクリアーシート - まつうら工業PEクリアーシート - まつうら工業PEクリアーシート - まつうら工業PEクリアーシート - まつうら工業
(1件のレビュー)

半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。

用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも半透明タイプ#1500、ポリエチレンクロスハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968636-1.8×1.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
50968645-1.8×2.7
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
50968654-1.8×3.6
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
50968663-2.7×3.6
オープン
2,098
2,308(税込)
9日以内出荷
50968672-3.6×5.4
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-18
用途: ベランダを覆って植物の雨避けに
その他業種

軽くて扱いやすいが思った以上に薄く弱い。暴風雨でハトメがちぎれてしまった。透明度は高く、植物に光が当たってよい。張り方を工夫して何とか使おうと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする