まつうら工業
フロアシート(ライトグリーン)
滑りにくく、何回も使用できる床養生シートです。ハサミで簡単にカットできます。
用途
靴を履いたままの体育館、イベント、選挙投票所、通路などの床面養生に
色
ライトグリーン
厚さ(mm)
0.35
長さ(m)
10
防炎性能試験番号
E0050039
幅(m)
1.37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968688
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください