曜日別特売

シリコンゴム用両面テープ#5302A

シリコンゴム用両面テープ#5302A - まつうら工業シリコンゴム用両面テープ#5302A - まつうら工業
(1件のレビュー)

片側(透明はく離紙側)はシリコン系粘着剤でシリコンゴムやシリコンコート面に接着します。もう一方(白色はく離紙側)はアクリル系で金属・プラスチックによく接着します。

粘着力(N/20mm)透明はく離紙側:10(対ステンレス板)・4.3(対シリコンゴム)、白色はく離紙側:11.4(対ステンレス板)RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968733-15200.085PETフィルム
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968733
2021-10-05
用途: 曲線容LED演出ライン照明の遮光
forma

シリコンベースのライン照明の曲面遮光に使用。
当両面テープに照明固定用のチャンネルと厚みを合わせるため
PPシートを使用、遮光自体はパーマセルテープ。
予め両面を仕込んだ遮光パーツを仕上げておき
シリコンとの接着は最後にする。
強固な固定には至らないが手応えを感じる程度の固定力。
白側の剥離テープは剥がしにくいのでカッター等が必要。
難接着素材のシリコンに簡易に貼れるモノは少ないので
使用前にテストをお勧めする。
薄物を貼る場合接着剤より平滑に仕上がる。
対シリコンへの接着力はもう少し欲しい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする