曜日別特売

業務用一般両面テープ

業務用一般両面テープ - 日東電工業務用一般両面テープ - 日東電工

業務用箱入りの一般両面テープです。はく離紙がはがしやすく作業性抜群です。

粘着力(N/20mm)9.8(対ステンレス板)・ 10.2(アルミニウム板)・9.6(ポリスチレン板)RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968742-1箱(20個)10200.1不織布一般用
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
50968758-1箱(14個)15200.1不織布一般用
オープン
取扱い終了
50968767-1箱(10個)20200.1不織布一般用
オープン
取扱い終了
50968776-1箱(8個)25200.1不織布一般用
オープン
取扱い終了
50968785-1箱(7個)30200.1不織布一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
50968794-1箱(5個)40200.1不織布一般用
オープン
取扱い終了
50968803-1箱(4個)50200.1不織布一般用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする