まつうら工業
ハウス補修テープ T8686
ビニルハウス補修用テープ
用途
農業ポリフィルムの補修に
テープ幅(mm)
80
長さ(m)
10
色
半透明
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968828
-
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください