まつうら工業
PEクロス両面
(1件のレビュー)
手切れ性の良いハンディカットタイプのポリクロス基材の両面テープです。
用途
粗面への軽量物の固定や紙・木材の貼り合わせに
引張強度(N/10mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968855
-
15
15
0.205
ポリエチレンクロス
7.8N/10mm
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
50968864
-
25
15
0.205
ポリエチレンクロス
7.8N/10mm
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
50968873
-
50
15
0.205
ポリエチレンクロス
7.8N/10mm
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください