まつうら工業
多用途厚手強力両面 #515
(1件のレビュー)
厚手(0.25mm)タイプの不織布基材両面テープです。
用途
軽量内装材の固定に
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968882
-
10
20
0.25
不織布
8.25N/10mm
多用途
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
50968898
-
15
20
0.25
不織布
8.25N/10mm
多用途
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
50968907
-
20
20
0.25
不織布
8.25N/10mm
多用途
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
50968916
-
30
20
0.25
不織布
8.25N/10mm
多用途
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50968925
-
50
20
0.25
不織布
8.25N/10mm
多用途
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください