曜日別特売

多用途薄手強力両面 T667

多用途薄手強力両面 T667 - まつうら工業多用途薄手強力両面 T667 - まつうら工業多用途薄手強力両面 T667 - まつうら工業多用途薄手強力両面 T667 - まつうら工業多用途薄手強力両面 T667 - まつうら工業
(3件のレビュー)

ウレタンフォームやPE発泡体への接着も良好な一般両面テープです。

用途工作や手芸用途の仮止め用途に厚さ(mm)0.12長さ(m)20厚さ薄手RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50968934-10200.12不織布3.9N/10mm多用途
オープン
179
197(税込)
当日出荷
50968943-15200.12不織布3.9N/10mm多用途
オープン
229
252(税込)
当日出荷
50968952-20200.12不織布3.9N/10mm多用途
オープン
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
50968968-30200.12不織布3.9N/10mm多用途
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
50968977-50200.12不織布3.9N/10mm多用途
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50968977
2021-07-30
用途: 不織布材に使用
株式会社真和

手持ちの有名メーカーでは剥がれてしまい、絞り込みPE.PP対応品で探しました。量の割に値段が少し高いので安くしてもらえたらありがたい事ですが助かってます。

対象商品 : 50968977
2021-05-27
用途: チップクッションを板に貼り付けるのに使用

接着力がちょうどよい。チップクッションにも十分に接着できた。

対象商品 : 50968943
2020-05-06
用途: 家庭用 多目的
建設業・工事業

モノタロウのこのタイプや
百均の強力両面より
粘着強度は高いし
使いやすく安くていい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする