まつうら工業
建材仮止用強力両面テープ T668
建材仮止め用両面ボードテープです。
用途
石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板などの建築ボードの仮固定に
粘着力(N/20mm)
15・(セパレーター側)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強力
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50968986
-
20
10
1.1
ポリエチレンフォーム
仮止め用
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
50968995
-
20
10
1.1
ポリエチレンフォーム
仮止め用
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください