まつうら工業
アルミテープ(M)つや消し
用途
水回りの補修
粘着力(N/10mm)
6.4(対ステンレス板)
引張強度(N/10mm)
234
RoHS指令(10物質対応)
対応
総厚(mm)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50969065
-
50
20
0.1
アルミ箔
アクリル系
6.4(対ステンレス板)N/10mm
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください