まつうら工業
包装・手芸用和紙テープ
(1件のレビュー)
手で簡単に切れる、和紙テープです。
用途
軽包装ラッピングや手芸、目印やマーキングテープとして
テープ幅(mm)
15
長さ(m)
18
基材
和紙
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50969205
-
黒
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
50969214
-
赤
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
50969223
-
青
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
50969232
-
黄
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
6日以内出荷
50969248
-
緑
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
50969257
-
オレンジ
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください