曜日別特売
(3件のレビュー)

粘着性、防水性に優れており長期間にわたってシール性能を維持します。
きめが細かく、ベタつかないため作業が容易に行えます。
無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。
低温時の作業性に優れています。

用途
防水、防虫、防蝕、密閉性等が求められる箇所の隙間シール。
建築関係:電線及び配管貫通部、電気機器等。
船舶関係:防水グランド、電気機器等。
乗物関係:車両、自動車、航空機等。
植木関係:樹木剪定後の切り口保護。
使用方法
ご使用前に施工箇所の油分、水分、ちり、ほこり等を除去し乾燥させてください。
手作業にて作業ができます。場合によってはヘラ等を使用されると便利です。
余ったパテはビニル袋等に包んで保管してください。
ライトグレー比重2.05難燃性UL-94 V-0レベル加熱減量(%)0.10吸水率(%)0.02絶縁抵抗1.70×1013内容量1個(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50964156B-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50964156
2021-10-08
用途: 電線の絶縁
宮治通信工業株式会社

注文をして品物がすぐに入ってくるので、とても助かります

対象商品 : 50964156
2018-12-28
用途: 配線貫通穴の処理

難燃性(UL-94 V-0レベル準拠)を有した不乾性パテ。
粘着性、防水性に優れており、無溶剤タイプのため、刺激臭がありません。低温時の作業性に優れています。きめが細かくべたつかないため作業が容易に行えます。

2が参考にしています
対象商品 : 50964156
2017-08-14
用途: 配線の隙間栓
株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング

これからの、経年劣化を観察していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする