ステン剪定鋏

ステン剪定鋏 - CLUB.Jステン剪定鋏 - CLUB.J
(1件のレビュー)

すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。

用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等全長(mm)約185切断能力(mm)(目安)12以下材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE質量(g)約126使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り切断対象果実、盆栽内容量1丁
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。針金、銅線、金属板など生木以外のものを切らないでください。枝は直角に切るより刃の根元で斜めに切るほうが抵抗が少なく楽に切れ、刃欠け防止にもなります。無理な切り方、コジるような切り方は刃欠けを生じます。切断能力は、季節や木の種類、状態によって変化しますのでご注意ください。火のそば、直射日光下、閉め切った車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形・変色・錆び・劣化の恐れがあります。使用後は汚れや水気を取り、刃の表裏に油を塗布し、時々は、かしめの部分に油を1~2滴垂らしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955704725506
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50955704
2021-12-03
用途: 柿のみを取る
有限会社 高橋林業建設業・工事業

自分にとって使いやすい物を探していました。モノタロウは、どうかなと思い購入しました。切れ味もいいです。女性でも使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする