曜日別特売

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST

エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所エコモード搭載 常時インバータUPS Super Towerシリーズ UPS1510ST - ユタカ電機製作所

高効率、高機能、省エネ。エコモード搭載、常時インバータUPS

用途停電などによって電力が断たれた場合にも電力を供給し続ける電源装置定格容量1500VA定格入力電流(A)12/10.9/10.4/10種別タワー型形状カバー付き規格VCCI ClassA、UL1778準拠入力容量1500W以下本体質量(kg)(本体)約17定格入力電圧(V)AC100/110/115/120外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×130×435定格出力電力(W)1050入力電圧変動許容範囲(V)定格電圧-22%(100%負荷時)~140AC定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧範囲(V)起動:定格電圧-15%~140AC停電切替時間【交流出力】無瞬断停電保持時間7分以上(900W負荷時、満充電、初期値、周囲温度20℃)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50969476YEUP-151STRUPS本体+RS232C/SIGNALボード付
245,000
239,800
263,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
50969503YEUP-151STAW4UPS本体+無償保証延長サービス4年付
318,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969512YEUP-151STAW5UPS本体+無償保証延長サービス5年付
374,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969528YEUP-151STAM3UPS本体+オンサイト保守サービス3年付
346,000
329,800
362,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969537YEUP-151STAM4UPS本体+オンサイト保守サービス4年付
388,000
359,800
395,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969546YEUP-151STAM5UPS本体+オンサイト保守サービス5年付
483,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
50969467YEUP-151STAUPS本体のみ
233,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
50969485YEUP-151STNUPS本体+Advanced NW Board付
242,000
取扱い終了
返品不可
50969494YEUP-151STYUPS本体+YENetAgent付
196,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする