ユタカ電機製作所
増設用バッテリ装置
用途
UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
タイプ
UPS3010SP/3020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)
(本体)7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
87×483×682
バックアップ時間
約30分(2000W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50970072
YEBB-303SPA
¥
368,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください