ユタカ電機製作所
増設用バッテリ装置
用途
UPS6020SP用増設バッテリ装置
タイプ
UPS6020SP用増設バッテリ装置
本体質量(kg)
(本体)80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×483×744
バックアップ時間
約30分(4200W負荷時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50970088
YEBB-603SPA
¥
660,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください