ユタカ電機製作所
交換用バッテリパック
用途
UPS6020SP用バッテリパック
適合
UPS6020SP
タイプ
UPS6020SP用バッテリパック
本体質量(kg)
(本体)39
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50970553
YEPA-603SPA
-
¥
263,800
¥
259,800
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
82207364
YEPA-603SPA【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
¥
263,800
¥
259,000
¥
129,800
アウトレット
¥
142,780
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください