ユタカ電機製作所
交換用バッテリパック
用途
UPS610ST用バッテリパック
適合
UPS610ST
タイプ
UPS610ST用バッテリパック
種類
小型シール鉛蓄電池
本体質量(kg)
(本体)6
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50970562
YEPA-063STA
¥
36,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください