ハーティング
ロッキングエレメント
仕様
ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります
材質
サーモプラスチック
質量(g)
1.5
タイプ
アクセサリー
種類
固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム
寸法
梱包寸法:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971402
09140009960
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください