曜日別特売

Han 3Cアクシャルスクリューモジュール

Han 3Cアクシャルスクリューモジュール - ハーティングHan 3Cアクシャルスクリューモジュール - ハーティングHan 3Cアクシャルスクリューモジュール - ハーティングHan 3Cアクシャルスクリューモジュール - ハーティング
定格電圧(V)690定格電流(A)40サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
ジェンダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50971795091400327012.5~8メス
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971804091400326012.5~8オス
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971813091400327026~10メス
オープン
5,998
6,598(税込)
63日以内出荷
返品不可
50971822091400326026~10オス
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする