ハーティング
Han CDモジュール
定格電圧(V)
830
定格電流(A)
40/信号:10
サイズ
1 Module
端子
C、Dコンタクト
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
注意
※コンタクトは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971917
09140073001
オス
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50971926
09140073101
メス
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください