ハーティング
Han 12DDモジュール
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
サイズ
1 Module
端子
Dコンタクト
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
注意
※コンタクトは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50971978
09140123001
オス
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
43日以内出荷
返品不可
50971987
09140123101
メス
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください