ハーティング
Han 17DDDモジュール
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
10
サイズ
1 Module
端子
Dコンタクト
コンタクト数
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
注意
※コンタクトは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ジェンダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50972014
09140173001
オス
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
33日以内出荷
返品不可
50972023
09140173101
メス
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください