ハーティング
Hanフード
サイズ
3A
ロッキング方式
1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
材質
材質(ハウジング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50972328
19200030410
9~17mm
フード:ポリカーボネート (PC)
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972337
19200030420
M20
フード:ポリカーボネート (PC)
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972346
19200030620
M20
フード:ポリカーボネート (PC)
ポリカーボネート (PC)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972355
19200031422
11~17mm
フード:亜鉛ダイカスト
亜鉛ダイカスト
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50972364
19200031440
M20
フード:亜鉛ダイカスト
亜鉛ダイカスト
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
50972373
19200031640
M20
フード:亜鉛ダイカスト
亜鉛ダイカスト
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください