正確に削り出された主軸・ヒンジピンは、折れ・曲げに強く高いトルク性能を持ちます。焼入れされたフラットスプリングとアルミニウム製の調整ノブにより、スムースな切り替えが可能。高品質なばね鋼製のストッパーで耐久性を維持します。胴体は高品質なクロームメッキの真鍮製。最小公差で削り出されたツールホルダーは安定した数値管理で製造されています。シュローダー社独自の技術で作られているチャックジョーは丁寧に熱処理され、高い表面硬度でタフさを維持。



三爪チャックの精度が非常に高く、タップをガッチリと保持します。これにより、力をかけた際のスリップや、最悪の事態である「タップの折損」のリスクを大幅に軽減してくれます。ライド式のハンドル(T型バー)も適度な抵抗感を持って動くため、位置調整がしやすく、作業中の不快なガタつきがありません。
M2のタップがつかめるラチェット式はこれしか選択肢がなかった。
モノタロウには使用可能タップ径M1-M6と記載されていたが、届いた商品のパッケージには「2.0-5.0㎜ M3-M8」と印刷されていたので、違う商品かとあせったが、シャンク四角部の幅(1辺)が2~5㎜ならつかめるので、実際にはM1~M8までつかむことができたのはうれしい誤算だった。
ドイツのメーカーで造りがしっかりしているので、タップの固定も、使用中もすごく精密に作られている使用感が心地よかった。
通常のハンドルでは狭い場所への雌ねじ立てができなかったためこのタイプを購入しました
固定式でも良かったのですが、使用してみるとラチェット式の方が便利ですね
特に抜くときに恩恵を感じます
また、製品の工作精度がいいと思います
少し価格は高めの商品ですが、それだけの価値はあると感じました
つかみ爪は2枚ですが、ガッチリと掴んでくれます。心地いいラチェット音で何時までも回していたくなります。
価格は少々高めですが、概ね満足しております。
今までは外注でお願いしていたのが自社で加工できるようになり、時間短縮できるようになりました。
タップの種類が色々と増えるとより良いです。
他社のラチェットタップホルダーと比較して、商品の精度が良く、ガタが少ないように感じます。今までよりタップの保持が確実にできるようになりました。