DUMONT(デュモン)
精密ピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端は非常に鋭く角を落として仕上げています。
用途
一般精密組立てに。
全長(mm)
120
材質
CARBON
先端厚さ(mm)
0.08
先端幅(mm)
0.13
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51008816
0101-3-PO
¥
10,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください