DUMONT(デュモン)
精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。
先端は細長く、角を鋭く落としています。
用途
特に精密な作業に。
全長(mm)
110
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.06
先端幅(mm)
0.10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51008825
0103-5-PO
¥
10,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください