曜日別特売

精密ピンセット

精密ピンセット - DUMONT(デュモン)

DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。
エポキシカバー付き。

用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
510088860304-1-CO
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする