DUMONT(デュモン)
精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。
先端カーブタイプ。
エポキシカバー付き。
用途
エレクトロニクス用。
全長(mm)
115
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.10
先端幅(mm)
0.17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51008895
0304-7-CO
¥
7,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください