DUMONT(デュモン)
精密ピンセット
DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。
超精密。
細い先端。
エポキシカバー付き。
用途
エレクトロニクス用。
全長(mm)
140
材質
DUMOXEL(ノン・マグ)
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51008904
0304-SS140-CO
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください