DUMONT(デュモン)
精密ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
用途
精密な組立て作業に。
全長(mm)
140
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.12
先端幅(mm)
0.20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51009053
0102-SS140-PO
¥
10,050
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください