DUMONT(デュモン)
エレクトルニクス用ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。強力型。
精密ロング仕上げ。
エポキシカバー付き。
用途
エレクトロニクス用。
全長(mm)
120
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.14
先端幅(mm)
0.34
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51009087
0302-2-CO
¥
8,650
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください