DUMONT(デュモン)
エレクトルニクス用ピンセット
INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。鋭い先端。
エポキシカバー付き。
用途
エレクトロニクス用。
全長(mm)
120
材質
INOX(ステンレス)
先端厚さ(mm)
0.10
先端幅(mm)
0.17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51009105
0302-3-CO
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください