DUMONT(デュモン)
カッティングピンセット
CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
用途
ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。
全長(mm)
115
材質
CARBON
刃幅(mm)
10.5
切断能力(Φmm) 硬線
0.04~0.06
切断能力(Φmm) 銅線
0.04~0.15
ヘッド幅(mm)
8.50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51009157
0301-15AESD-CO
¥
15,850
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください