曜日別特売

LCRメータ

LCRメータ - HIOKI(日置電機)

基本確度±0.05%と広範囲な測定条件 (DCおよび1mHz~200kHz, 5mV~5V, 10μA~50mA設定可能)
C-DとESRなど条件の異なる測定を連続で行う場合、全体の測定スピードが約1/10に向上 (従来機3532-50比較)
低インピーダンス高精度モード搭載により、低インダクタンスやアルミ電解コンデンサのESR測定に効果的 (従来機3522-50比較で測定スピードが1/10に向上すると同時にばらつき=繰り返し精度も大幅改善)
巻数比/相互インダクタンス/温度補正付きDCRなどトランス専用測定。
周波数スイープ測定機能。

表示範囲
Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp :± (0.00000 [単位]~9.99999G [単位]) ZとYのみは絶対値表示
θ: ± (0.000°~180.000°)
D: ± (0.00000~9.99999)
Q: ± (0.00~99999.9)
Δ%: ± (0.0000%~999.999%)
T: -10.0℃~99.9℃
測定信号レベル
【通常モード】Vモード、CVモード: 5mV~5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~50mArms、10μArmsステップ
【低インピーダンス高精度モード】Vモード、CVモード: 5mV~2.5Vrms、1mVrmsステップ、CCモード: 10μA~100mArms、10μArmsステップ
測定モードLCR、トランス測定 (N、M、ΔL)、アナライザ (スイープ測定)、連続測定 (LCR/アナライザモード)パラメータZ、Y、θ、Rs (ESR)、Rp、Rdc (直流抵抗)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D (tanδ)、Q、N、M、ΔL、T測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)基本確度Z: ±0.05% rdg.、θ: ±0.03°測定周波数1 mHz~200 kHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能1 mHz)出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低インピーダンス高精度モード: 25表示カラーTFT 5.7 inch、表示 ON/OFF設定可能測定時間2 ms (1kHz、FAST、ディスプレイOFF、代表値)機能DCバイアス測定、直流抵抗温度補正 (基準温度換算表示)、コンパレータ、BIN測定 (分類機能)、パネルロード・セーブ、メモリ機能インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、USB通信、USBメモリ電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×168質量(kg)3.1付属品電源コード、CD-R (通信取扱説明書、サンプルソフト) ×1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50973125IM3533-01-
495,000
489,800
538,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
50973168IM3533-01(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)一般校正
503,000
499,800
549,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする