曜日別特売

LCRメータ

LCRメータ - HIOKI(日置電機)LCRメータ - HIOKI(日置電機)LCRメータ - HIOKI(日置電機)

1mΩからの確度保証範囲、低インピーダンス測定も安心
DCバイアス測定の内部発生可能
研究開発から生産ラインまで幅広い分野で活躍。

表示範囲
Z, Y, θ, X, G, B, Q, Rdc (直流抵抗), Rs (ESR), Rp, Ls, Lp, Cs, Cp, D (tanδ), σ, ε
Z: 0.00 m~9.99999 GΩ
Y: 0.000 n~9.99999 GS
θ: ± (0.000°~180.000°)
Q: ± (0.00~9999.99)
Rdc: ± (0.00 m~9.99999 GΩ)、
D: ± (0.00000~9.99999)
Δ%: ± (0.000 %~999.999 %)、他
測定信号レベル
【[Vモード、CVモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~5 V (最大50 mA)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 mV~1 V (最大10 mA)
【[Vモード、CVモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 mV~1 V (最大100 mA)
【[CCモード]の[通常モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~50 mA (最大5 V)、1.0001 MHz~8 MHz: 10 μA~10 mA (最大1 V)
【[CCモード]の[低Z高精度モード]】4 Hz~1.0000 MHz: 10 μA~100 mA (最大1 V)
[直流抵抗測定]: 1 V固定
付属品電源コード ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書, サンプルソフト) ×1質量(kg)4.2電源AC100~240V、50/60Hz、50VAmax表示カラーTFT 5.7 inch、タッチパネル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×119×230機能コンパレータ、BIN測定 (2項目10分類)、トリガ機能、オープン・ショート補正、コンタクトチェック、パネルセーブ・ロード機能、メモリ機能出力インピーダンス(Ω)通常モード: 100、低Z高精度モード: 10インターフェースEXT I/O (ハンドラ)、/USB/USBメモリ/LAN/GP-IB/RS-232C、BCD出力測定レンジ100 mΩ~100 MΩ、10レンジ (全てのパラメータはZで規定)測定周波数4 Hz~8 MHz (設定分解能 5桁分解能、ただし最小分解能10 mHz)測定モードLCR (単一条件で測定)、連続測定 (保存された条件で連続測定)RoHS指令(10物質対応)対応パラメータZ、Y、θ、X、G、B、Q、Rdc (直流抵抗)、Rs (ESR)、Rp、Ls、Lp、Cs、Cp、D (tanδ)、σ、ε基本確度Z: ±0.05 % rdg. θ: ±0.03° (代表値、確度保証範囲: 1 mΩ~200 MΩ)内容量1台
注意
※WEB注文限定
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50973134IM3536
539,000
529,800
582,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
50973177IM3536(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
547,000
539,800
593,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

インダクタ(コイル)のインダクタンス測定方法:LCRメータ IM3536
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする