MIZAR(ミザールテック)
8倍 双眼鏡 BF821
気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
21
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
165
最短合焦距離
2.5m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
85×104×40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51006332
BF821
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください