漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター

漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター - テンパール工業

小型・軽量です(従来重量比約75%)。
漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。
操作性の良いタッチパネルを採用。
スタートボタンを押すだけで自動試験します。
直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。
定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。
高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。

付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)内容量1個
注意
※中性線欠相保護機能の試験機能はありません。
※試験前に漏電遮断器の2次側の配線を外してください。
※リード線の赤と黒を逆に接続しないでください。
※試験は入力電圧80V~456Vの範囲で行ってください。
※本製品の試験用電源として、メーカー製の電源装置LT-Sを使用できません。
※動作時間が2秒を超える時延形漏電遮断器の試験はできません。
※発電機に内蔵する漏電遮断器、漏電リレーの試験はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51027673LT-1B
154,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする