曜日別特売

SUSクリーンCP2

SUSクリーンCP2 - マイト工業株式会社
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51024487SUS-Ccp2 10L1本(10L)
70,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51024496SUS-Ccp2 1L1本(1L)
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
51024505SUS-Ccp2 20L1本(20L)
125,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51024514SUS-Ccp2 4L1本(4L)
32,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51024496
2023-10-25
用途: 酸洗い後の処理
製造業

かなり期待して購入したのですが、鉄分は浮かしているので取れているんだろうが、白く変色した部分は数十分、数時間漬けておこうが一向に落ちない。それが目的だっただけにとても残念。。。

1が参考にしています
対象商品 : 51024496
2024-05-29
用途: 酸洗後の処理
製造業

価格もそれなりにするので、期待していたのですが全く綺麗にならない。
これって何の意味があるの?ってくらいの液体です。
500円でもいらないくらい意味なかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする