曜日別特売

アルボース石鹸液i G-N

アルボース石鹸液i G-N - アルボース
(4件のレビュー)

一般手洗用純植物性石鹸液(医薬部外品)無香料
洗浄と同時に殺菌・消毒ができる純植物性石鹸液
濃縮タイプで、7~10倍稀釈で使用できます。

用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒効果殺菌、消毒成分イソプロピルメチルフェノール、石鹸素地用法7~10倍にうすめてご使用ください。医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51026158010401本(4kg)
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
51026167010411缶(18kg)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51026176010421箱(20kg)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
4403720410421セット(2本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
4403729910411セット(2本)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51026158
2021-03-05
用途: 屋外から屋内に入る時
株式会社トラフィック

今時だから殺菌があるのが嬉しい、保健所からはアルボース等が望ましいと名指しさている。匂いが気にならないので他社製品よりは使いやすい。

対象商品 : 51026158
2020-08-11
用途: 手洗い消毒

品薄状態が続く中、すぐ手に入り助かりました。
今までは一斗缶で小分けしづらかったのですが、中身の状態も把握でき
注ぎやすくて大変良かったです。

対象商品 : 51026158
2017-10-31
用途: 食品扱い

泡切れもよい、手にしっとり感がある。特に変わったことはない

対象商品 : 51026158
2017-03-06
用途: 手洗い
その他業種

もっと臭いを消して欲しい。使いやすく満足している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする