オーシャンライフ
自動膨張式ウエストタイプ
(1件のレビュー)
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途
作業用救命胴衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)
75~120
型式承認番号
第4791号
浮力(kg)
19.6
適応体重(kg)
200まで
各種認証
桜マーク
装着方式
ウエスト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51029326
オーシャンWR-1型 TYPE A
レッド
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
51029335
オーシャンWR-1型 TYPE A
ブルー
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
51029344
オーシャンWR-1型 TYPE A
ブラック
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
WR-1型ボンベカートリッジ交換方法(新基準対応品)
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
膨張式ライフジャケットウエストタイプ
参考になった
WRー1型の着用方法及び飛び込み
参考になった