オーシャンライフ
自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
胴囲(cm)
150まで
浮力(kg)
18
適応体重(kg)
180まで
装着方式
ショルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51029423
オーシャンLG-1-JR型 TYPE A 反射材付き
ブルー/イエロー
¥
28,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
51029432
オーシャンLG-1-JR型 TYPE A 反射材付き
ブルー/オレンジ
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください